- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- バカ棒のおすすめ人気ランキング
バカ棒のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新92件の「バカ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バカ棒くん」、「スケール棒」、「検尺棒」などの商品も取り扱っております。
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛幅(mm)39厚さ(mm)25段数3
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。
気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2材質本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。幅(mm)50付属品収納ナイロン袋
シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2全長精度(mm)±1.0材質本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂質量(g)800
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
マイゾックスSK伸縮式メジャーポール
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定目盛(mm)1付属品ケース
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミ。ジョイント部:ABS樹脂許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)全長(mm)160質量(g)8目盛仕様快段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。材質PP、ABS、ケプラー糸トラスコ品番410-0417質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500
1台
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定全長(m)5段数5トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7マイゾックスコード217630
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
ホーシン(HOSHIN)受光器スライド式ミリ棒H2400
昇鉛直出し機能を備えた多用途な勾配レーザ
受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。
クランプは固定したまま、らくらくスライド。
メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。
受光器付属品のクランプでは難しかった、スケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
比較高低差がひと目でわかる。受光器をスライドして、比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は、1mm 単位の目盛があるので、バカ棒としても使用可能です。
付属品収納ナイロン袋幅(mm)スライド部:39全長(mm)2400測定範囲【表面】80cm~190cm 2段目スライド幅±50cm、【裏面】~2400mm質量(g)788目盛【表目盛】1段目:高さ目盛、2段目:比高目盛(ともに1mm単位)、【裏目盛】高さ目盛(1mm単位)気泡管感度120’/2mm全縮(mm)1310
1本
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6