パイプ 75mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
1,893件の「パイプ 75mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 ライト管」、「50φ ダクト」、「パイプ200φ」などの商品も取り扱っております。
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)ランキング1位
1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ロスナイシステム部材 / 延長用パイプ(延長配管用部材) 三菱電機ランキング2位
1台
499税込549
6日以内出荷

塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)ランキング3位
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
1セット(4本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


変形ジョイントパイプ 外径75mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) YSK(山脇産業)ランキング5位
パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)75内径B1(Φmm)71.8
1本
4,998税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
1個
1,998税込2,198
当日出荷


衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1台
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1台
559税込615
当日出荷