パイプ60.5のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
383件の「パイプ60.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸パイプ 60.5」、「標識ポール 60.5」、「異径ジョイントパイプ」などの商品も取り扱っております。

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランドランキング2位
1本
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ランキング3位
1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

オールステンレスパイプ モリ工業ランキング4位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄ランキング5位
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パイプ形状変形ジョイント材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)60.5内径B1(Φmm)57.5
1本
6,198税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
1組(2本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
1組(2本)
9,998税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
5,198税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
4,498税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
6,898税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
用途視線誘導トラスコ品番195-3002材質本体:アルミニウム合金・反射体:ポリカーボネート樹脂・ビス:SUSシルバー品名パイプデリニューター
1個
7,498税込8,248
20日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
1本
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)