パルックのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
140件の「パルック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルック 20形」、「パルックボール」、「パルック蛍光灯 40W形」などの商品も取り扱っております。
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1本ほか
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)ランキング2位
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
1本ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機ランキング3位
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000全光束(Lm)3200消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
1セット(10本)ほか
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機ランキング4位
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1本ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
1本
899税込989
当日出荷

管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)ほか
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
1個
998税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)10適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36種別40W形口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198電球の種類蛍光灯
1本
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
1箱(2本)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
1箱(10本)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.340管径(Φmm)28電球の種類直管蛍光灯
1箱(25本)
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700K
種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
1本
2,798税込3,078
当日出荷

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)点灯形グロースタータ形種別30形管径(Φmm)32.5定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500
1箱(25本)
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)光色3波長形昼光色(D)(6500K)種別40W形点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000電球の種類直管蛍光灯
1個
689税込758
当日出荷

3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)220点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
1本ほか
799税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P管径(Φmm)32.5管長(mm)580
1本ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合電球の種類蛍光ランプ
1箱(4本)
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)