パレット2Mのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
109件の「パレット2M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型パレット」、「輸送用パレット」、「プラパレ」などの商品も取り扱っております。
再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ モノタロウランキング1位
サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応)質量(kg)4積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998税込6,598
当日出荷

パレット R-511F-2 灰 サンコー(三甲)ランキング2位
サンコー(三甲)パレット R-511F-2 灰
仕様種別:SKR511F2GL材質低発泡PP外寸(mm)1100×520×115
1枚ほか
26,980税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パレット R2-047110F 緑 サンコー(三甲)ランキング3位
サンコー(三甲)パレット R2-047110F 緑
仕様種別:SKR2047110FGR材質低発泡PE外寸(mm)1100×470×115
1枚ほか
28,980税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウランキング4位
サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798税込4,178
当日出荷

パレット サンコー(三甲)ランキング5位
1枚ほか
8,598税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
1枚
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
1枚ほか
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398税込4,838
当日出荷

1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフト種別片面二方差し幅(mm)260質量(kg)4高さ(mm)120間口(mm)1100外寸(mm)1100×550×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)550
1枚ほか
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(10枚)ほか
57,900税込63,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンコー(三甲)プラスチックパレット
1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R2-1122F-BLトラスコ品番761-6601幅(mm)350質量(kg)48.8高さ(mm)180間口(mm)2200外寸(mm)2200×1100×180中央桁幅(mm)800差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×70外寸法・奥行(mm)1100
1枚
59,980税込65,978
当日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット SX
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット適合ハンドリフター・フォークリフト型式単面四方差し高さ(mm)124中央桁幅(mm)100
1枚
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ75ゴム
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.5m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
88,980税込97,878
3日以内出荷

10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様R2-115180F適合両面使用型、2方差し、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能質量(kg)36.4外寸(mm)1150×1800×150
1枚ほか
46,980税込51,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
仕様種別:S4065108種別4方差し単面使用型質量(kg)7.5
1個ほか
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。幅(mm)260質量(kg)10.8高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
1枚ほか
7,698税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)