ヒューズ 16aのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
389件の「ヒューズ 16a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ250V 5A」、「ヒューズF2AL250V」、「ヒューズ 6a 250v」などの商品も取り扱っております。
ヒューズ 16A/250V 共立電気計器ランキング1位
共立電気計器ヒューズ 16A/250V
適合機種6206種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)16サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
当日出荷

RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PROランキング2位
仕様定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

ガラス管ヒューズ オーム電機ランキング3位
1袋(4個)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

消弧剤ヒューズ ELPAランキング4位
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
608税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1袋(10本)
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
1パック(2本)
246税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
690税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
859税込945
当日出荷

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
1パック(10個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)