ビット 4mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
4,811件の「ビット 4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ビット 変換」、「4mm六角 ドライバー」、「ビット ドライバー 4mm」などの商品も取り扱っております。
1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング1位
1本
2,098税込2,308
当日出荷

精密ビットホルダー HD ベッセルランキング2位
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。
用途D71/D73用適合D71/D72の精密ビット先端サイズ6.35ビット取付方法ビット差込式アズワン品番64-8547-21
1袋(10本)
7,498税込8,248
当日出荷

ヘックスビット(4mm) BONDHUSランキング3位
全長(mm)150差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)4トラスコ品番810-8719本数1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879税込967
8日以内出荷

ビットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

精密ドライバーセット GREAT TOOLランキング5位
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット(32点)
2,598税込2,858
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷

六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター全長(mm)60ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789税込868
当日出荷

パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
1本
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1セット(5本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。 磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。 [[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ全長(mm)82.5寸法L1(mm)10.5寸法D(mm)10寸法L2(mm)27.5
1個
1,398税込1,538
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密用ラチェットドライバー用ビット
メーカー製品NO.1000のラチェット機能に装着する事により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。トラスコ品番853-5320RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
679税込747
3日以内出荷

ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
1セット(10本)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

先端が六角タイプのビットです。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
材質特殊合金鋼全長(mm)30先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番487-9422材質合金鋼、磁石全長(mm)60質量(g)20ビット取付方法ビット差込式
1個
569税込626
当日出荷

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
1パック(10本)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。
全長(mm)57質量(g)30
1本
3,598税込3,958
当日出荷