- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ピアスHEXのおすすめ人気ランキング
ピアスHEXのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新112件の「ピアスHEX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピアスビス」、「HEX」、「tex ビス」などの商品も取り扱っております。
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
寸法B(mm)9.5板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)6寸法h(mm)4.8寸法c(mm)2寸法Dk(Φmm)13.2
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2
1箱(500本)
¥4,698税込¥5,168
5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
寸法B(mm)9.5板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)6寸法h(mm)4.8寸法c(mm)2寸法Dk(Φmm)13.2
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)19頭部形状PAN
1箱(700本)
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
ねじの呼びM5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理ステンめっき種類スーパーピアスタHEX
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
安心・安全の国土交通大臣認定品!
構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能
国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定
経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
1パック(30本)
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
種類フラッシュポイントナベねじの種類全ねじ
材質SUS410表面処理スズメッキ