- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ピンねじのおすすめ人気ランキング
ピンねじのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新5,654件の「ピンねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックボルト」、「ボルトピン」、「ピンボルト」などの商品も取り扱っております。
材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
寸法ds(mm)M5、P0.8寸法L(mm)50材質ステンレス種類外ねじ付きテーパピン寸法d(mm)5寸法a(mm)2.6寸法b(mm)11.5寸法s(mm)15寸法c(mm)3.5関連資料(0.16MB)
1個
¥749税込¥824
当日出荷
種類内ねじ付き平行ピンh7材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質SUS303
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。














![GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55748997-170323-04.jpg)