- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ピン10mmのおすすめ人気ランキング
ピン10mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新3,015件の「ピン10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロットピン」、「クレビスピン」、「シャフト 10mm」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ10×L100)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)66寸法d(mm)8寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11585
1個
¥123税込¥135
当日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
1個
¥766税込¥843
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥119税込¥131
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥119税込¥131
当日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
信和自動車工業折曲げピン(スプリング付) ステンレス
材質ステンレス/SUS304表面処理#400研磨相当
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ10×L100)
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
1個
¥408税込¥449
当日出荷