- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- フック 1tのおすすめ人気ランキング
フック 1tのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新962件の「フック 1t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック SUS」、「吊りフック1t」、「フック 2t」などの商品も取り扱っております。
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)125寸法d(mm)7寸法D(mm)8製造方法ロストワックス
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GC-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)117使用荷重(kg)157口の開き(mm)19.6
1個
¥2,090税込¥2,299
当日出荷
エスコ品番EA987GC-1全長(mm)99使用荷重(kg)105口の開き(mm)16.8
1個
¥1,460税込¥1,606
当日出荷
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-1材質ステンレス(SUS316)全長(mm)120使用荷重(kg)346口の開き(mm)17
1個
¥2,240税込¥2,464
当日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FC-5材質ステンレス(SUS304)全長(mm)110口の開き(mm)24
1個
¥5,820税込¥6,402
翌日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ