フレキ 15aのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
529件の「フレキ 15a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルホース 15A」、「蒸気用 フレキシブルホース」、「フレキ 40A」などの商品も取り扱っております。
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレランキング1位
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業ランキング2位
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

フレキシブルホース 13(1/2) KVKランキング3位
1個
549税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

水道用フレキパイプ カクダイランキング4位
1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業ランキング5位
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)SUS材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
1本
7,998税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2571全長(mm)800質量(kg)0.595使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
8,598税込9,458
4日以内出荷