- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- フードのおすすめ人気ランキング
フードのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新15,869件の「フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇フード」、「フードカバー」、「吸気口 フード」などの商品も取り扱っております。
材質プラスチック製付属品木ねじ10本付色ベージュ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1色アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
1台
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
1個
¥1,690税込¥1,859
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
1本
¥47,980税込¥52,778
3日以内出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
HAKKO(白光)ベンチトップ型フード
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
1個
¥19,980税込¥21,978
21日以内出荷
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付(取外し可能)仕上バフ研磨
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付材質SUS304
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304仕上BA
HAKKO(白光)丸型ノズル
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
アズワン簡易型フード
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620税込¥41,382
当日出荷