プラグ ptfeのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
580件の「プラグ ptfe」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂プラグ 1/4」、「オイルキャップ」、「オイルフィラー」などの商品も取り扱っております。
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルランキング1位
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)ランキング2位
1個
1,590税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ フロン工業ランキング3位
ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

PTFEストッププラグ 三商ランキング4位
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラグキャップ アズワンランキング5位
1個
2,210税込2,431
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


コクゴプラグ
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワンPTFEメクラ栓
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1袋(3個)
1,890税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷

1個
2,790税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
1個
80税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
11,980税込13,178
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状プラグ使用流体薬品ねじ規格インチサイズ
1個
36,980税込40,678
31日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE適合流体酸、アルカリ
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
1個
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)