プラ釘のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
224件の「プラ釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック釘」、「石膏ボード 釘」、「.釘」などの商品も取り扱っております。
SP ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング1位
太さ(mm)1.7表面処理ユニクロ頭部大頭胴部ストレート
1箱(500g)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂釘(S) 大阪魂ランキング2位
1パック(16本)ほか
689税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

硬質プラスチックピン 日本マタイランキング3位
空き地に草よけシートを施工する時等に大変便利です。 軽くてシャープ、返し付きで抜けにくくなっています。 非農耕地に使える、プラスチック杭です。 硬い土壌でも打ち込み可能です。
用途マルチ等の固定具。種類T形長さ(mm)150太さ(Φmm)10材質再生樹脂
1パック(10本)ほか
529税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラスチックねじセット エスコランキング4位
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
1個
13,600税込14,960
当日出荷

SP ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング5位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘
長さ(mm)25太さ(mm)1.5材質表面処理塗装頭部ケーシング胴部ストレート入数約1470本
1箱(500g)
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

砂利下用の防草シート固定ピンです。
用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。長さ(mm)115幅(m)25
1セット(50個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。頭部径(Φmm)65長さ(mm)180
1セット(10本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(500g)
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
1本
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具。*100個入り
材質ポリエチレン寸法(mm)10×16収納枚数-
1袋(100個)
789税込868
4日以内出荷

用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。頭部径(Φmm)7.1シルバー
1箱(200本×40巻)
8,998税込9,898
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
1箱(1kg)
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど耐荷重(kg)2.7材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
199税込219
当日出荷

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
1パック(120本)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1袋(520個)ほか
729税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8頭径(mm)8.2
1パック(120本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)