プリズムのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,102件の「プリズム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分光プリズム」、「プリズムミラー」、「三角プリズム」などの商品も取り扱っております。
90°直角プリズム アズワンランキング1位
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490税込3,839
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

分光用プリズム(生徒用)SP-1 ナリカランキング2位
お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270)寸法(mm)30×20
1個
2,300税込2,530
当日出荷

90°直角プリズムミラー アズワンランキング3位
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580税込8,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

直角プリズム 大型 ナリカランキング4位
材質光学ガラス(BK7)寸法(mm)斜辺50、二辺35、厚さ25
1個
4,500税込4,950
当日出荷

側視観察用プリズム 斉藤光学ランキング5位
プリズムを介して、観察物を真横から観察できます。 BGAなどの観察に最適です。
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

クラス全員が手元で実験できる高輝度LED採用の光源装置。光源/高輝度LED、電源/単3電池2本。材質:ABS。サイズ:120×35×20mm(1個)。セット内容:単3電池2本付
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS製寸法(mm)120×35×20電源単3乾電池2本光源高輝度LED
1セットほか
2,455税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

屈折率が大きく、D1D2線が明確に分離できる60°プリズムです。
仕様プリズム:重フリント(SF-2)寸法(mm)約33×25
1個
19,000税込20,900
4日以内出荷

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)種別NDR-205材質プラスチック寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)電源単3乾電池2個(別売)
1個
13,000税込14,300
当日出荷

材質光学ガラス(BK7)寸法(mm)斜辺42、二辺30、厚さ20
1セット(2個)
4,200税込4,620
3日以内出荷

光学機器グレードの角度及び面精度となっています。
1個
7,698税込8,468
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質アクリル対象「光」サイズ(mm)一辺約76×101科目物理
1個
11,000税込12,100
当日出荷

ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量仕様【定数】0mm、-30mm兼用付属品専用バッグトラスコ品番807-2522
1個
54,980税込60,478
7日以内出荷

マイゾックスM-1500GPプリズム
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
1個
58,980税込64,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498税込2,748
当日出荷

イチネンTASCO90°側視ミラー
ミラーの反射で90°側面を見ることができます。
1個
6,698税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズム
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9293タイプ水準器付プリズム外形寸法(mm)縦54×横82×奥78本体質量(g)187
1台
42,980税込47,278
当日出荷

スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
2,898税込3,188
当日出荷

アズワンハーフミラー
45°で入射させた光を透過と反射(比率50:50)に分岐させます。裏面は反射防止コートで処理されています。
1個
5,830税込6,413
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

中学1年生 光の性質 鏡で反射する時の光の道すじを調べる実験に最適な、横長で大きめな表面鏡です。 実験に使いやすい、横長な大きめサイズ。 落としても割れにくい樹脂製。
材質アルミ樹脂複合板寸法(mm)215×145×5
1個
2,000税込2,200
当日出荷

ST-030と標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
1個
139,800税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)