ベル線のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
111件の「ベル線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターホン用ケーブル」、「2芯信号線」、「チャイムコード」などの商品も取り扱っております。
インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)ランキング1位
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

通信電線 オーム電機ランキング2位
1個
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ベル線 オーム電機ランキング3位
オーム電機ベル線
移設・増設の配線等に使用します片側圧着端子付で、配線固定に便利なステップルも付属標準タイプ
ホワイトコード長さ(m)10
1個
749税込824
3日以内出荷

通信線(TIVーFコード) 正和電工ランキング4位
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チャイムコード20M ELPAランキング5位
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)20
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,560税込5,016
翌日出荷

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

1巻(100m)
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8仕上外径(Φmm)1.9×3.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200概算質量(kg/km)13仕上外径(Φmm)1.85×4.0絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
9,998税込10,998
当日出荷

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
1巻ほか
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

富士電線工業埋込屋内電話線
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。種類通信ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)0.65全長(m)100シース厚(mm)約1.5材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル仕上外径(Φmm)6.7絶縁体外径(mm)約1.45絶縁体厚さ(mm)約0.4耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上質量(kg)5
1巻(100m)
13,980税込15,378
当日出荷

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
17,980税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)10
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンテレホン2芯電話用ケーブル
1箱100m巻。通信機器用モジュラケーブル。
長さ(m)100/巻
1箱(100m)
2,898税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,560税込5,016
翌日出荷

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)