ベントのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
13,819件の「ベント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベントフィルター」、「エアベント」、「ベント プラグ」などの商品も取り扱っております。

ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ タカチ電機工業ランキング2位
周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)ほか
959税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

通気性粘着テープ TRUSCOランキング3位
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15タイプ屋内/屋外長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
1巻
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ランキング4位
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PTFEメンブランフィルム アズワンランキング5位
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1枚
57,100税込62,810
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)使用流体空気・水・薬品流体温度(℃)5~150材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
仕様圧力開放適合塩ビ製マス蓋材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM適合穴径(Φmm)32
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップ
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
1個
222税込244
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入材質本体:AES本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マルチポアTM粘着性綿布伸縮包帯
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系テープ長さ(m)5テープ地色
1箱(36巻)ほか
4,698税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タカチ電機工業水抜きプラグ DWP
屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。 ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。 キャップを取付けた状態でご使用下さい。 他社制御盤にもご利用いただけます。
材質エラストマ適合板厚(mm)1.25~7取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249税込274
当日出荷

1個
4,098税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,398税込3,738
当日出荷