ペンチ175のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
274件の「ペンチ175」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンチ 175mm」、「電工ナイフ」、「軽量ペンチ」などの商品も取り扱っております。
ペンチ(JIS) モノタロウランキング1位
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ランキング2位
耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)175全長A(mm)192トラスコ品番117-8318質量(g)260寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ペンチ 高品質(JIS) モノタロウランキング3位
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペンチ iHelpランキング4位
長切れがいい。
用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ランキング5位
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)JISペンチ
JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)305呼び寸法(mm)175刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
1台
1,398税込1,538
翌々日出荷

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999税込1,099
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)TTC ペンチ
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼刃部硬度58~64HRC頭部厚(mm)13切断能力(mm)軟鉄線2.6刃部加工高周波焼入れ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)JISペンチ
JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)218呼び寸法(mm)150刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
1台
1,198税込1,318
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)JISペンチ
JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)387呼び寸法(mm)200刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
1台
1,698税込1,868
翌々日出荷

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)KingTTC ペンチ JIS
JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1丁
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
材質CR-V(クロームバナジウム鋼)切断能力(mm)【鉄線】2.0、【銅線】2.6刃部硬度HRC58±2仕上処理完全熱処理圧着能力(mm)1.25~3.0
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)190仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
1個
2,198税込2,418
当日出荷

1丁
2,598税込2,858
翌々日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
1個
899税込989
当日出荷