ホースロのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
986件の「ホースロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース口」、「ホースニップル」、「ABAバンド」などの商品も取り扱っております。
ホース口袋ナット ヤマトエンジニアリングランキング1位
1個
329税込362
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホースニップル アソーランキング2位
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

ホースジョイント TRUSCOランキング3位
用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
1パック(5個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

M12袋ナット+Φ6ホース口 ユタカ(Crown)ランキング4位
1個
1,498税込1,648
当日出荷

袋ナット付 ジョイント グリーンクロスランキング5位
グリーンクロス袋ナット付 ジョイント
用途外ネジパイプとウレタンホースの接続用。形状ホースジョイントねじの種類G(PF)
1個
299税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
1個
239税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


1個
1,498税込1,648
当日出荷

1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。仕様H9×2FF最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
1個
209税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
1個
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
1本
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)