ボトル台のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
169件の「ボトル台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルホルダー」、「ボトルスタンド」、「ボトルラック」などの商品も取り扱っております。
1・2セットブラケット SARAYA(サラヤ)ランキング1位
1ボトル(緑色/石けん液用)、2ボトル(赤色/アルコール噴射用)のセット使いをおすすめします。
用途1・2ボトル1L用専用台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×90質量(g)68仕様壁に設置して使用(ネジ又は両面テープ止め)適合1・2ボトル1L用専用台トラスコ品番308-9789材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
559税込615
当日出荷

傾斜式ハンディーボトルスタンド アズワンランキング2位
ハンディーボトル専用の置き台です。 台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。 棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)材質(棚板)ステンレス材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1個
28,200税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CBT500PRO用ボトル台 クイジナートランキング3位
1個
2,190税込2,409
当日出荷

ボトルホルダー フジネットランキング4位
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。 手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
8,998税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290高さ(mm)522材質天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)ブラウンオーク/ブラック耐荷重(kg)(全体)10キャスターなし総耐荷重(kg)全体:10
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ホルダー
1・2ボトル用のブラケットです。
仕様1・2ボトル500mL用 ネジ止め種別取り付け部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.5×71×81繰り返し・詰め替え対応
1個
569税込626
当日出荷

強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷

SARAYA(サラヤ)ブラケット
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別取り付け部品RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性が高い足踏み式のステンレス製のディスペンサーです。 ペダルを踏むことで消毒液を出すことができるので、従来の手でボトルを押すなどの消毒液の利用に比べ安心してご利用いただけます。 足踏み式のペダルをアイコンでアピール 底面は微調整が可能な、ねじ式アジャスター付き 様々なサイズのボトルに対応。置き台の高さを調整することができます。(受け置き台の内寸は95mm×95mmです。)
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×1208受台寸法(mm)(内寸)95×95繰り返し・詰め替え対応
1台
21,980税込24,178
8日以内出荷

口・のどをしっかり殺菌・消毒 のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒できるうがい薬。 苦味の少ないフルーツミント香味。 フルーティーなフレーバーで、刺激が少ないので小さな子供にも使いやすいです。毎日の習慣にするのに面倒の無いポンプ式です。クリアカラーのかわいいボトルなので、洗面所に出しておくのに最適です。 ●殺菌成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)が口・のどをしっかり殺菌・消毒。 ●のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒でき、のどをすこやかに保ちます。 ●好みで選べる『フルーツミント ピーチ味』と『フルーツミント アップル味』の香味を品揃え。 苦味が少ないので、お子様も嫌がらずにうがいができます。 ●ワンプッシュで1回分の使用量(約1ml)が出る、使いやすいボトルです。 ●洗面台を汚しにくい、透明なうがい薬です。
シリーズキレイキレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×154×60医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(200mL)
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ容器繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

。感染症対策に必須のポンプスタンドです。木製の棚に置くだけの設置で掃除がしやすいです。
仕様●材質:スチール/MDF(PVC貼り)●商品サイズ:幅30.5x奥行34.5×高さ71.5cmアズワン品番65-9241-30繰り返し・詰め替え対応
1個
6,598税込7,258
翌々日出荷

つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー付属品本体、ブレンダー、ボトル質量(g)540消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)取扱説明書(1.07MB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

台所用せっけんとして史上初の泡タイプです。 詰まり・液だれしにくい新ボトルを採用しました。 手肌にやさしく、油汚れやニオイをしっかり落とします。 すぐれたすすぎ性で泡切れがスッキリ。 昔ながらの釜炊き熟成製法で作られた、香料、着色料、合成界面活性剤不使用の無添加せっけんです。 スポンジ除菌も致します。
商品タイプ詰替用液性弱アルカリ性タイプ液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×32繰り返し・詰め替え対応
1個(275mL)
299税込329
当日出荷

マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。シンプ ルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。水回りに設置することで野菜などの水切りや台拭き としてペーパータオルを使用できます。上面はトレーになっているのでスパイスボトルなどのキッチン小物を収納できます。 補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパ ー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの拭き掃除に便利です。 ※ガスコンロの火やIHヒーター・排気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止めクッション:シリコーン質量(g)約730備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.7×13.6(蓋開口時:約H26.3)内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
1個
2,700税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501
1個
49,980税込54,978
当日出荷

多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。 シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。 つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手軽にスプレーするだけで、細菌・ウイルスを99.99%除去し、 生活周りを清潔にする除菌剤。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。対象に薬液が十分行きわたるようにしてください)
成分主成分:発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、緑茶エキス、香料シリーズヘルパータスケ使用量使用場所によって使用量をご確認ください。使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
1本(5L)ほか
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)