- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- ボルト smcのおすすめ人気ランキング
ボルト smcのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新28,102件の「ボルト smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m16 細目 ボルト」、「din形ターミナル」、「taiyo 電磁弁」などの商品も取り扱っております。
仕様(M4X39.5 SW付)1本、バルブ取付用付属品プラマイなべ小ねじ、M4×39.5SWねじの呼びM4×39.5SW付
1個
¥28税込¥31
当日出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。形状チー
1袋(10個)
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
・耐食環境使用可能。
・コンパクトな配管スペース。
・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角