- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ボルトM10x20のおすすめ人気ランキング
ボルトM10x20のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新143件の「ボルトM10x20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m10 ボルト」、「溶接ナット m10」、「貯水槽 ボルト」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35
1個
¥1,290税込¥1,419
翌日出荷
フレーム接続用ブラケット。片側の突起が無いので、平らな面への取り付けが可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X10(B0410)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NR材質アルミダイキャスト厚さ(mm)5質量(g)16
SUS(エスユーエス)ソレノイドスイッチキット L-SS
セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2
1セット
¥21,890税込¥24,079
9日以内出荷
1袋(4個)
¥265税込¥292
当日出荷
SUS(エスユーエス)ソレノイドスイッチキット L-S
セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2
1セット
¥21,980税込¥24,178
9日以内出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
SUS(エスユーエス)ソレノイドスイッチキット S-S
セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×18(ステンレス)×2、平ワッシャーLM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2
1セット
¥24,090税込¥26,499
9日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS(エスユーエス)ソレノイドスイッチキット SS-SS
セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットSS(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットSS(M5)×2
1セット
¥21,890税込¥24,079
9日以内出荷
SUS(エスユーエス)ソレノイドスイッチキット S-SS
セット内容HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×18(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットSS(M5)×2
1セット
¥21,890税込¥24,079
9日以内出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20
1パック(8本)
¥640税込¥704
当日出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-1020Aねじの呼びM4
1パック(4本)
¥1,120税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥1,830税込¥2,013
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。








![M10x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50502987-171219-02.jpg)







![M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64657566-210506-02.jpg)

![M10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50538224-180221-02.jpg)