- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ポリ芯のおすすめ人気ランキング
ポリ芯のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新169件の「ポリ芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 ベンダー」、「プラスチックベンダー」、「銅 管 曲げ 工具」などの商品も取り扱っております。
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。
長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。
長さに応じ、自由にカット可能。
埋設配管の保護に最適。
1セット
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用全長(mm)2600
Clover(クロバー)バッグ・帽子用ポリ芯
ソフトに保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
寸法(cm)本体/25×50材質発泡ポリエチレン100%寸法(mm)0.5
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。
スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
1セット(6本)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
イチネンTASCO座屈防止材4分用10m(直径9Φ)
挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
1個
¥4,898税込¥5,388
翌々日出荷
お得な6本セット品です
1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
1セット(6本)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
適合サイズ1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
1セット
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
Clover(クロバー)バッグ・帽子用ポリ芯
しっかり保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。硬くしっかりとしたバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
材質発泡ポリエチレン100%寸法(mm)1.5寸法(cm)本体/25×50
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
イチネンTASCOスプリングベンダセット
セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
TBC(タブチ)樹脂ベンダー 3M 内
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用トラスコ品番812-7983材質ポリエチレン質量(g)180長さ(m)3
1個
¥1,498税込¥1,648
翌日出荷
SK11パイプベンダーセット
簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
1個
¥759税込¥835
当日出荷