ポール 杭のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
169件の「ポール 杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールスタンド 埋め込み」、「打ち込みポール」、「杭 鉄」などの商品も取り扱っております。
ポール&パラソルペグ50cm〈V型〉 CAPTAIN STAGランキング1位
1本
999税込1,099
当日出荷

ポールスタンド プラ杭打込型 吉田織物ランキング2位
のぼり旗を使用する際、地面や土に杭を打つことができます。 22Φmmのポールに適合致します。
適合ポール外径(Φmm)22材質ポリプロピレン質量(kg)0.2直径×高さ(mm)45×550TKG品番9-2551-1801TKG品番(2017)6-2341-2001
1個
2,498税込2,748
当日出荷

耐候性樹脂丸杭 TRUSCOランキング3位
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂製万能杭 大研化成工業ランキング4位
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
1個
779税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

くい丸 君岡鉄工ランキング5位
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
1本
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
1個
10,800税込11,880
当日出荷

ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。 狭い場所でも、安心して立っていられます。 錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
1組
67,980税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,698税込2,968
当日出荷

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質スチール寸法(mm)600
1本
1,998税込2,198
当日出荷

引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
1本
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398税込3,738
当日出荷


1個
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。 Φ25までの旗竿に適合します。 風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。 のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
2,998税込3,298
当日出荷

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)