- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ tw285dのおすすめ人気ランキング
マキタ tw285dのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新106件の「マキタ tw285d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TW285D」、「マキタ TW285D 部品」、「マキタ TW300DZ」などの商品も取り扱っております。
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥65,980税込¥72,578
当日出荷
マキタ充電式インパクトレンチ
マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900角ドライブsq(mm)19打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5質量(kg)3.7(バッテリ含む)
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6最大締付トルク(N・m)800回転数(min-1[r.p.m])0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱)角ドライブsq(mm)19充電時間(分)約27分(実用充電)/約40分(フル充電)打撃数(min-1[回/分])0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱)タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック振動3軸合成値(m/s2)15.5作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒質量(kg)3.7(バッテリ含む)長さ(mm)229幅(mm)91高さ(mm)289モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M30機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M22モードパワー切替:3段階適合バッテリーA-60464、A-60442
1台
¥81,980税込¥90,178
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥75,980税込¥83,578
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスインパクトレンチ
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)関連資料(1.53MB)振動3軸合成値(m/s2)14.4
マキタ充電式インパクトレンチ
軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150幅(mm)66質量(kg)1.2(バッテリー含む)高さ(mm)232電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)155モード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B関連資料(1.5MB)振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電源(V)直流36電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
軽量で取り回し抜群
逆転オートストップモード搭載
軽量1.4kgで取り回し抜群
打撃力2段切替
強モード/+180N・m
弱モード/70N・m
Cスプリング式
ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に
設計されていますが、 水や粉じんによって
故障しないことを保証するものではありません。
[実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22最大締付トルク(N・m)180回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000付属品フック長さ(mm)151幅(mm)79質量(kg)6.0Ah:1.5/3.0Ah:1.4※バッテリ含む高さ(mm)235電圧(V)18モーターハイパワーブラシレスモータ機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)モードパワー切替:2段階/逆転オートストップモード適合バッテリーBL1830B/BL1860B振動3軸合成値(m/s2)10.5商品タイプ本体のみ
1台
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥84,980税込¥93,478
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブ(mm)12.7角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥24,980税込¥27,478
当日出荷