マキタb19のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
103件の「マキタb19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソー替刃」、「ジグソープラスチック」、「マキタ ジグソー 18v」などの商品も取り扱っております。
ジグソー刃 マキタランキング1位
1組(5枚)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)



ジグソーブレード マキタランキング4位
1袋(5本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウランキング5位
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革有効長(mm)75全長(mm)100適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)。小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK。充電式レシプロソー:JR101D品番B-K切断能力(mm)発泡スチロール:50。段ボール:30。ゴム:10。皮革:51インチ当たり山数-
1組(2枚)
1,098税込1,208
当日出荷

Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止全長(mm)105切断有効長さ(mm)77適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCTタイプBタイプ。木材用型番BR-13切断能力(mm)木材合板5~601インチ当たり山数9
1袋(5枚)
749税込824
当日出荷

1箱(5枚)
1,098税込1,208
当日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82有効長(mm)65仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型質量(g)33使用電動機ジグソーシャンク形状U型
1パック(5本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
759税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

材料切断に。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
1台
15,980税込17,578
当日出荷

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5刃の種別Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
1台
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組(5枚×10箱)
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

有効長(mm)75全長(mm)100適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D1インチ当たり山数3
1箱(3個)
3,498税込3,848
当日出荷

SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストローク(mm)23切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~3000切断能力(mm)アルミ板20関連資料メーカーチラシ(1.2MB)
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
1袋(5枚)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)