マキ割のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
93件の「マキ割」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキ割り」、「木割り」、「手斧」などの商品も取り扱っております。
割斧(マキ割り) 龍馬ランキング1位
全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用幅(mm)200仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木高さ(mm)920質量(g)2140奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
14,980税込16,478
翌日出荷

宝長久寛文作 木割り斧 浅香工業ランキング2位
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業全長(mm)900刃長(mm)210刃幅(mm)80質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木柄長さ(mm)900
1丁
10,980税込12,078
翌々日出荷

木割約156.25g(500匁) 水野製作所ランキング3位
用途暖炉の薪割りなど、大きな丸太を割るための斧です。全長(mm)900質量(g)2600頭部全鋼
1丁
15,980税込17,578
7日以内出荷

木割オノ TAKAGI(高儀)ランキング4位
TAKAGI(高儀)木割オノ
刃付で薪を割りやすい
用途薪割りなどに材質刃部・平板金具:S45C クサビ:SS400 カバー:ポリウレタン 柄:自然木
1個
7,980税込8,778
3日以内出荷

GF柄アッキス 700mm 千吉ランキング5位
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途全長(mm)700刃幅(mm)90材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)2020刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798税込4,178
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用全長(mm)600刃幅(mm)80仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)170高さ(mm)630質量(g)1440奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

水野製作所全鋼薩摩斧
用途小さな薪割りや枝払い用全長(mm)390質量(g)660タイプ薩摩型頭部全鋼
1丁
8,998税込9,898
翌日出荷

柄の交換用。
用途交換部品幅(mm)50材質高さ(mm)910質量(g)640奥行(mm)25
1個
5,698税込6,268
翌日出荷

cellfast薪割り
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り主な用途薪割り用材質(刃)ボロン鋼材質(ハンドル)ファイバーグラス
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Hultafors(ハルタホース)薪割り用斧
硬木向け。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)750質量(g)1500
1本
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MULLER(ミューラー)ビーバーダイナマックス
衝撃を軽減する腕に優しい斧です。斧頭が一定の衝撃で動き、刃が跳ね返ることなく喰い込みます。持ち手への衝撃を70%軽減させる特殊機構を採用しています。
用途薪割り作業。全長(mm)840質量(g)3600材質(柄部)ヒッコリ-
1個
35,000税込38,500
翌々日出荷

丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)80頭質量(g)2500
1本
10,980税込12,078
12日以内出荷

浅野木工所本樫 木割柄 900mm
交換柄です
柄長さ(mm)900先端サイズ(mm)27×60
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)370刃幅(mm)75仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)150高さ(mm)370質量(g)620奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)460刃幅(mm)130仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)180高さ(mm)460質量(g)1000奥行(mm)25刃の種別両刃
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷

プロ向けの斧になります。 幅広い作業に最適です。
材質刃:工具鋼、柄:
1本
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薪割りの初心者から上級者まで対応する斧。 独特な鍛造ウェッジ付きのヘッドで見事に原木を割ります。 薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)800質量(g)【刃】2000
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番325-5115全長(mm)915質量(kg)3.77刃幅(mm)127頭部長(mm)305
1本
94,980税込104,478
翌々日出荷

MULLER(ミューラー)ハンマーアックス
ハンマー機能の付いたスタンダードモデルの斧です。背面でクサビを打ち込めるハンマー機能付きです。
用途巻割り作業。全長(mm)880質量(g)3300材質(柄部)ヒッコリ-
1個
24,980税込27,478
翌々日出荷

水野製作所割込型枠鉞
用途小さな薪割りや枝払い用全長(mm)450質量(g)1080頭部割込鋼
1丁
13,980税込15,378
3日以内出荷