マッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
6,268件の「マッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マッチ 小箱」、「マッチ大箱」、「ライター」などの商品も取り扱っております。
ダイドー パイプマッチ 並型 ダイドーランキング1位
1セット(12個)
319税込351
当日出荷

家庭用マッチ 桃印 日東社ランキング2位
家庭用マッチの徳用タイプ。昔からある伝統のマッチです。 毎日のお勤めからお墓参り、喫煙、ストーブ、コンロの着火まで幅広くお使いいただけます。
1個ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


パパヤマッチ小箱 神戸マッチランキング4位
〔マッチは地球に優しいエコロジー商品〕 マッチは自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です 焼却してもダイオキシンを発生しません そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります 移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です 〔CO2のオフセットに貢献〕 メーカーでは森林約20ヘクタールを所有し、メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています
1袋(12個)
389税込428
当日出荷

ダイドー パイプマッチ 家庭型 ダイドーランキング5位
1個
319税込351
当日出荷

自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です。 焼却してもダイオキシンを発生しません そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります 移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です。 メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×50質量(1箱あたり)(g)140入数約700(1箱あたり目安)
1個
429税込472
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268使用可能回数約860回
1本
239税込263
当日出荷

1個
1,690税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)600幅(mm)23厚さ(mm)1寸法(mm)600×23×40質量(g)200
1本
519税込571
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。 金色と銀色のリバーシブルタイプです。 金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに材質アルミ蒸着PET厚さ(mm)約0.012寸法(mm)2100×1300ゴールド×シルバー
1個
199税込219
当日出荷

縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様おもり・回転ひも付セット内容本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット長さ(mm)【芯棒】550、【横木】470質量(g)約570タイプB
1個
13,500税込14,850
3日以内出荷


TAKAGI(高儀)木割オノ
刃付で薪を割りやすい
用途薪割りなどに材質刃部・平板金具:S45C クサビ:SS400 カバー:ポリウレタン 柄:自然木
1個
7,980税込8,778
3日以内出荷

1個
129税込142
当日出荷

もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。 思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。 また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。 ローソクは備えていれば安心できるものです。 この機会におすすめいたします。 長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80燃焼時間(時間)約24
1個
649税込714
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ全長(mm)235質量(g)75
1本
369税込406
当日出荷

頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。容量(L)8材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620口径(Φmm)290底径(Φmm)177
1個
849税込934
当日出荷

1枚
2,688税込2,957
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)