マドコンのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
188件の「マドコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排煙窓部品」、「ハンドル ボックス」、「ハンドルボックス80」などの商品も取り扱っております。
マドコン サンコー(三甲)ランキング1位
サンコー(三甲)マドコン
オールプラスチック製
フタの有無あり仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B材質PP底形状斜格子リブ適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
6,998税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個
6,898税込7,588
当日出荷

折りたたみコンテナ マドコンC(フタ一体型) サンコー(三甲)ランキング3位
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり仕様フタ付き材質PP底形状斜格子リブ適合カード差し4辺21型
1個ほか
6,698税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

マドコン サンコー(三甲)ランキング4位
サンコー(三甲)マドコン
オールプラスチック製
適合オリコンL51Bフタ材質PP機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
5,998税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲)ランキング5位
空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。 透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。 両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。
材質PP底形状斜格子リブ嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1個
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。 アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。 ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
1本ほか
999税込1,099
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンコー(三甲)マドコンOー55B 黒
フタの有無なし種別SKOO55BBK材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


サンコー(三甲)マドコン
オールプラスチック製
種別(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
7,998税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

サンコー(三甲)マドコンライト
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり種別(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336内寸(mm)494×336×311機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1個ほか
7,998税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
1個
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型材質ポリプロピレン
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)