- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ミニモのおすすめ人気ランキング
ミニモのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新1,848件の「ミニモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニター ミニモ」、「フェルト 両面テープ」、「ソニー ポータブルラジオ」などの商品も取り扱っております。
Minimoパワーパック Ver3
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
1台
¥58,980税込¥64,878
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
仕様クロスカットトラスコ品番852-7308軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番852-9549粒度(#)50000色ホワイト摘要水溶性スタンダード容量(g)5キャップ色白ミクロン表示(μm)1/2
1本
¥6,698税込¥7,368
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
1袋(10本)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1セット
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
Minimo空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオ
コンパクトなハンディダイナモラジオ。自動選曲タイプのワイドFMラジオ搭載。材質:ABS、PS、シリコン。サイズ:200×70×55mm。セット内容:本体、基板、電子パーツ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、リチウムイオン電池
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、基板、電子パーツ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、リチウムイオン電池材質ABS、PS、シリコン寸法(mm)200×70×55バッテリー容量(Ah)0.5
1個
¥3,273税込¥3,600
3日以内出荷
ミニターミニモ駆動刻字ペンワークマーカー
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
1台
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
ドライバー1本で簡単に組み立てられるミニカー。太陽光の力で動くソーラーミニカーがつくれるキットです。ドライバー1本で組み立てできるので、簡単に作成できます。材質:鉄・ソーラーパネル。サイズ:組立時:約80×64×30mm。セット内容:(1)ベース ×1 (2)車軸 ×2 (3)ギヤ大×1 (4)ピニオンギヤ ×1 (5)スペーサー ×5 ※2つは予備 (6)太陽電池用シール×1(7)金具A ×5 ※1つは予備 (8)金具B ×1 (9)ねじ 1×2 ※2つは予備 (10)タイヤ ×4 (11)太陽電池付モーター×1
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ミニソーラーカー組立キット材質鉄・ソーラーパネル包装形態ヘッダー付化粧箱入寸法(mm)143×90×40アズワン品番65-2744-64
1セット
¥637税込¥701
当日出荷
3M(スリーエム)ノーマッド ミニモジュラーマット 9200
太く丈夫な構造とカーペットマットの組み合わせで、土砂・水分の除去性に加え、高い寸法安定性と耐久性を実現した出入り口の落とし込み用のマットです。加えて、カーペットマットを組み合わせたインテリア性で高級感を演出するとともに、水分も吸収します。
用途スーパー・店舗、ビル・公共施設、工場、オフィスなどの出入り口に最適です。長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)12色グレー
1箱(10個)
¥13,980税込¥15,378
36日以内出荷
エアージェイウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh
ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
付属品USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(g)約88出力【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×68×15入力【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)充電時間満充電まで4~4.5時間内蔵電池115252リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000 (19.25Wh、3.85V)
アーテック[学校教材・教育玩具]鉄道模型制御セットmini
小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる。プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現。材質:FR-4、PVCなど。サイズ:200×150×30mm。セット内容:Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入りセット内容Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1材質FR-4、PVCなど寸法(mm)200×150×30
1セット
¥11,728税込¥12,901
3日以内出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモ。ナカニシ/エレクターGX・ロータス。日東工器/エアソニック。ベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm。日本精密機械工作/リューター。ムラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
横浜ディスプレイミュージアムミニモンステラポット
材質PVC、PE、PA、ABS、鉄、砂色グリーン寸法(cm)Φ7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13×23葉(cm)7~9
1個
¥499税込¥549
当日出荷
形状丸対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅











![ハンディ防災ダイナモラジオ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68879730-240523-02.jpg)


![手のひら実験室 ソーラーミニカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75999815-220318-02.jpg)




![鉄道模型制御セットmini アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48412694-260123-02.jpg)