- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- ミミズクのおすすめ人気ランキング
ミミズクのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新49件の「ミミズク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳩よけフクロウ」、「フクロウ」、「フクロウ 鳥よけ」などの商品も取り扱っております。
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。材質ポリエチレン寸法(mm)約190×460タイプ首振りタイプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対象動物鳥類
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
軽い力が加わるとリアルに首を振ります。
横にぐるり360度。
上下にも傾きます。
目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。
底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。対象動物鳥類質量(g)約550寸法(cm)16×16×44
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。材質ポリエチレン寸法(mm)約180×400タイプ首固定タイプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対象動物鳥類
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
セフティー3ゆらゆら鳥よけフクロウ2
リアルな目玉で威嚇し、害鳥を遠ざけます。風で首が揺れるため、まるで本物のように見え効果抜群です。砂を入れて設置可能です(約3.5kg)。付属のビスで固定が可能です。
用途田畑・マンション・ベランダ等の害鳥対策。仕様砂を入れて設置可能(約3.5kg)・ビス固定可材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)約160×390×160対象動物トリ
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄支柱1M寸法(高さH×幅W)(cm)82×180ポール約4M
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)600×200
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。対象動物鳥類トラスコ品番375-9733幅(mm)113材質(本体)ABS樹脂質量(g)430奥行(mm)90材質(磁石)フェライト磁石
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本材質スチロール樹脂、PET、他質量(g)約186長さ(cm)(吊下ひも)120全長(cm)約49(本体)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
リアルな外観で害鳥を威嚇。
用途市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。付属品吊下ひも×1本材質本体:ポリエチレン、羽:天然羽全長(mm)約550質量(g)約330対象動物鳥類
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。
ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物ハト、スズメ付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)540×140
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)15(1枚)寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
¥499税込¥549
当日出荷
強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8磁力約1000ガウス
1パック(2個)
¥779税込¥857
当日出荷
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ
対象動物ツバメ・スズメ・カラス材質塩ビ寸法(mm)H800×W650質量(g)220
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。対象動物鳥類材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)442幅(mm)66色ブラック高さ(mm)100取付穴径(Φmm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物鳥類仕様L材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン質量(g)17(1個)直径(Φcm)12
1パック(5枚)
¥479税込¥527
当日出荷