ムギ球のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
97件の「ムギ球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「麦球」、「ミニチュア電球」、「ペッパー球」などの商品も取り扱っております。
ムギ球 ELPAランキング1位
1個
299税込329
当日出荷


インジケータライト RS Pro RS PROランキング3位
仕様T-1 (6 mm)ワイヤ終端. T-1 3/4 (6 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明を目的としています。長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.7定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,398税込1,538
7日以内出荷

ミニチュア電球用カラーキャップ STANLEY(スタンレー電気)ランキング4位
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ウェッジベース電球 14V STANLEY(スタンレー電気)ランキング5位
用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)14定格電力(W)1.4口金W2×4.6dガラス球形式T5
1箱(10個)
929税込1,022
当日出荷

1セット(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
149税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)消費電流(mA)14
1パック(2個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)4電球サイズ4mm電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
859税込945
当日出荷

1箱(10個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

定格:2.5V 入数:2個 カラー:レッド
仕様電池2本用定格2.5Vケーブル長(cm)20
1袋(2個)
245税込270
翌々日出荷


1個ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.1定格電圧(V)14発光色クリア寿命1000h取付け方法ワイヤ終端定格電流(mA)50光束(Lm)3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,298税込1,428
翌々日出荷

静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)6×51規格1.5mA 100V
1組(10個)
649税込714
当日出荷