メトロ 30v1wのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
98件の「メトロ 30v1w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 30V 2W」、「表示灯 電球」、「パナソニック こたつ」などの商品も取り扱っております。
こたつ用取替ヒーター METROランキング1位
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
5,990税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

こたつコード3m METROランキング2位
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
1個
3,790税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

こたつ用取替ヒーター METROランキング3位
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズヒーターU字形カーボンヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70枠寸法(mm)取付枠:290×290
1個
10,900税込11,990
5日以内出荷

電球(白熱球) モノタロウランキング4位
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷

30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコランキング5位
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
1,910税込2,101
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1セット(10個)
1,850税込2,035
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金B-22D形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60直径(mm)26
1個
399税込439
当日出荷

口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1袋(10個)
2,180税込2,398
当日出荷

口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
1パック(10個)
1,650税込1,815
当日出荷

1個
139税込153
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49直径(mm)30
1個
169税込186
当日出荷

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球(ガラス)クリア定格電圧(V)110
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)