メールBOXのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
153件の「メールBOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メールボックス」、「レターbox」、「レターケース」などの商品も取り扱っております。
メールボックス ホワイト 中西産業ランキング1位
大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 。上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット材質樹脂
1個
13,980税込15,378
当日出荷

メールボックス24人用900×380×1700 TRUSCOランキング2位
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ24人用シリンダー錠仕様完成品トラスコ品番520-9102材質スチール質量(kg)46.8ネオグレー高さ(mm)1700奥行(mm)380間口(mm)900寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数24人用生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
1台
149,800税込164,780
7日以内出荷

メールボックス12人用900×380×880 TRUSCOランキング3位
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ12人用シリンダー錠仕様完成品トラスコ品番520-9099材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)26.8ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)380間口(mm)900寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数12人用1マス有効寸法(間口mm)2601マス有効寸法(高さmm)183生産国日本投入口幅(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×1831マス有効寸法(奥行mm)340
1台
82,980税込91,278
7日以内出荷

メールボックス アイボリー 中西産業ランキング4位
1個
4,398税込4,838
当日出荷

ノータム鍵付メールバッグB4 サクラクレパスランキング5位
書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。 レベルAより、情報を制限することが可能です。 ナンバー鍵ですので、開封番号の共有範囲により、情報の機密性を管理できます。 ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません。
寸法(mm)340×440×15サイズB4
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホワイト間口(mm)900奥行(mm)380材質スチール手ぶらキー式1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
1台
99,980税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。 宛名書きカード用のポケット付きです。 封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。 メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
サイズA4ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
1個
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。 宛名書きカード用のポケット付きです。 封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。 メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
寸法(mm)340×440×15サイズB4ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。 宛名書きカード用のポケット付きです。 封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。 メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
寸法(mm)260×370×15サイズA4ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。
ニューグレー仕様(取手)シリンダー錠材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1台
80,980税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エディア 24人用メールボックス ダイヤルロック 開口サイズ/W250×H30 H1750タイプ W900D450 下置き ベース付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装)幅(mm)900質量(kg)87.364ホワイト高さ(mm)1810タイプW900×D450奥行(mm)450設置形態下置き・ベースセットグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
1台
379,800税込417,780
22日以内出荷

環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。 宛名書きカード用のポケット付きです。 封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。 メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
寸法(mm)350×430×80サイズB4ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
1個
3,498税込3,848
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用投函タイプ前入れ前出し錠前ダイヤル錠材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。
寸法(mm)340×440×15サイズB4
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚さ3cm対応A4サイズ配送用ボックス。日本郵便「クリックポスト」「ゆうパケット」などのメール便サービスに対応したサイズの段ボールケース。「メルカリ ネコポス用段ボール箱」と同じく、送り状を貼ればテープ無しで梱包・発送できます。(ネコポスではご使用できませんのでご注意ください)また開封ジッパー付きなので受け取った後すぐに開封可能です。カタログや小物、雑貨といった様々な通販商品の発送に最適です。材質:板紙。サイズ:外形寸法(組立後寸法)長さ333×幅236×深さ29mm
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。材質板紙形状B(タトウ式(ヤッコ型))内寸奥行(mm)330内寸幅(mm)233外寸法・幅(mm)236外寸法・高さ(mm)29外寸法・奥行(mm)333内寸高さ(mm)27メール便サイズクリックポスト/ゆうパケット/定形外郵便
1枚ほか
64税込70
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セキュリティに配慮した定番アイテム。重要な書類を盗難から守ります。 幅広いシーンで使える人気商品。 こちらのロッカーはダイヤル錠タイプです。多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途学校、企業、施設などの重要書類保管用ロッカーとして付属品名札入れ(各マス)。。、壁面固定金具(2個/台)材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)1000クリアホワイト高さ(mm)1600奥行(mm)390ダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×390×1600
1台
269,800税込296,780
26日以内出荷

メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質ポリプロピレン
1個
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

田島メタルワーク投函防止プレート PS-1
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷適合型式MAILBOX。MX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
1台
769税込846
5日以内出荷

NASTA(ナスタ)門柱ユニット
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
54,980税込60,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト材質スチール付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本サイズ(mm)W260×H385×D80投入口サイズ(mm)W250×H40
1台
6,298税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)