ヨキのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
81件の「ヨキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナタ」、「手斧」、「日本製斧」などの商品も取り扱っております。
馬金 手ヨキ 福奴ランキング1位
小さな薪割りなどに
用途小さな薪割りなどに全長(mm)330刃渡り(mm)100質量(g)752
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

木馬斧 龍馬ランキング2位
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)460刃幅(mm)130仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)180高さ(mm)460質量(g)1000奥行(mm)25刃の種別両刃
1個
14,980税込16,478
当日出荷

宝長久寛文作 木割り斧 浅香工業ランキング3位
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業全長(mm)900刃長(mm)210刃幅(mm)80質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木柄長さ(mm)900
1丁
10,980税込12,078
翌々日出荷

木割約156.25g(500匁) 水野製作所ランキング4位
用途暖炉の薪割りなど、大きな丸太を割るための斧です。全長(mm)900質量(g)2600頭部全鋼
1丁
15,980税込17,578
7日以内出荷

いちょう型手斧 全鋼 千吉 金ランキング5位
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)370刃幅(mm)75仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)150高さ(mm)370質量(g)620奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
7,598税込8,358
当日出荷

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。柄長さ(mm)360質量(g)600材質(柄部)アッシュ
1個
6,298税込6,928
当日出荷

水野製作所全鋼薩摩斧
用途小さな薪割りや枝払い用全長(mm)390質量(g)660タイプ薩摩型頭部全鋼
1丁
8,998税込9,898
翌日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)340刃幅(mm)100仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)135高さ(mm)335質量(g)700奥行(mm)25刃の種別両刃
1個
6,998税込7,698
当日出荷

Silky(ユーエム工業)シルキーヨキ270
強靭な合金ハガネを使った刃は薄刃構造で、切断抵抗を少なくしました。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃先のカーブにより、枝の引き寄せも可能にしました。 ナタ同様、ゲンキグリップを採用しているので替刃交換も簡単に出来、なおかつ手にかかる衝撃を大幅カット出来ます。
用途造園・林業に適しています。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃渡り(mm)270材質合金鋼
1枚ほか
5,098税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途全長(mm)295刃幅(mm)75材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)830刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
2,998税込3,298
当日出荷

TAKAGI(高儀)木割オノ
刃付で薪を割りやすい
用途薪割りなどに材質刃部・平板金具:S45C クサビ:SS400 カバー:ポリウレタン 柄:自然木
1個
7,980税込8,778
3日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用幅(mm)200仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木高さ(mm)920質量(g)2140奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
14,980税込16,478
当日出荷

ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
5,498税込6,048
4日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)345刃幅(mm)100仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)140高さ(mm)340質量(g)680奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
6,998税込7,698
当日出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途全長(mm)700刃幅(mm)90材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)2020刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798税込4,178
当日出荷

頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業全長(mm)350刃幅(mm)100材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)130質量(g)890板厚(mm)(頭部)柄長さ(mm)340
1丁
4,398税込4,838
3日以内出荷

片手で使用出来るハンディータイプです。
用途薪割りや木材の荒削りに最適全長(mm)360刃幅(mm)85質量(g)800
1個
1,998税込2,198
当日出荷

Silky(ユーエム工業)シルキーナタ 両刃240
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)240材質合金鋼刃厚(mm)5.7
1枚ほか
5,298税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。
長さ(cm)36頭質量(g)600
1本
4,398税込4,838
当日出荷

王将(須佐製作所)アッキス(パイプ柄)
全長(mm)350刃幅(mm)75質量(g)800頭の全長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
5日以内出荷