- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ラック W600のおすすめ人気ランキング
ラック W600のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新4,910件の「ラック W600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 幅600mm」、「ステンレス薬品庫」、「電線 ラック」などの商品も取り扱っております。
プロフェイスLight_ガルバリウム棚W350×D600
高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。
質量(kg)2.6幅(cm)36.2高さ(cm)4奥行き(cm)61.5
1枚
¥7,898税込¥8,688
11日以内出荷
材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1200グリーン購入法適合
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3間口(mm)600奥行(mm)450全高(mm)780トラスコ品番467-6033質量(kg)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780キャスター自在式(4個)引出し数浅型/4、深型/1荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)65棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥239,800税込¥263,780
7日以内出荷
クロシオらくらく組立文庫本棚W600
ネジなし、ドライバー不要で作業時間を短縮できます。可動棚3枚付で収納物に合わせて位置を変えられます。(固定棚は2枚)。奥行がたっぷりあるので、A4ファイルも収納可能です。無駄のないシンプルなデザインなので、さまざまな場所でお使いいただけます。
仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約25.5板厚(mm)約15生産国マレーシア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×180
中棚:上下各1段付属 戸:上下シリンダー錠付
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
サカエ軽量開放型棚ボルトレス
ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)100
SIBATA(柴田科学)薬用冷凍冷蔵庫
環境にやさしいノンフロン冷媒を採用。省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備
型式SMS-F155GSX質量(kg)95電源(V)単相100表示デジタル温度表示有効内容量(L)173(冷蔵室)/62(冷凍室)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1870×500×600冷媒R1234yf冷却能力(℃)(冷凍室)-30~-20、(冷蔵室)2~14
1台
¥379,800税込¥417,780
翌々日出荷
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-22パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-40
1台
¥80,980税込¥89,078
26日以内出荷
クロシオ文庫本棚W600 S
奥行は本体部分約17cm、地板約22cmと薄型設計ですので、圧迫感がなく、CDやDVD、文庫本などをサイズに合わせて、たっぷり収納できます。可動棚6枚で3.2cmピッチ21ヶ所移動可。
仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約18生産国ベトナム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×22(17)×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上段)56.5×15.5×86.5、(下段)56.5×15.5(20.5)×86.5
奥行(mm)450高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)約30材質SUS430脚高(mm)100棚板数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスSUS304製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+4mm、奥行D+4mmになります。
棚板数(枚)5支柱L30アングルグリーン購入法適合
材質SUS430
ネグロス電工上下ベンドラック
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。種別メラミン樹脂焼付塗装
材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×900グリーン購入法適合
材質(本体)SUS430 No.4仕上材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付棚板耐荷重(kg)天板150、中棚100、底板200仕様ガラス戸仕様付属品シリンダー錠・引出付板厚(mm)天板:1.0。横板:1.0。後板:0.8。底板:0.8。ガラス戸:3.0。中棚:1.0。引出:0.8ガラス部透明棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(引出し)本体:SUS430。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。鍵:シリンダー錠。戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
サカエステンレス薬品保管庫
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校などグリーン購入法適合セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)材質SUS304No.4仕上げ均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり