リフト 100vのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
385件の「リフト 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シザー リフト」、「昇降 台 電動」、「電動 テーブルリフター」などの商品も取り扱っております。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛ランキング1位
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
1台
169,800税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛ランキング2位
1台
169,800税込186,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

リフトテーブルコティ LT-Sタイプ をくだ屋技研ランキング3位
家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
動力源AC100V操作フートスイッチ
1台
259,800税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ビシャモン テーブルリフト 1TON ビシャモンランキング4位
1台
369,800税込406,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 1TON用 河原ランキング5位
低床式。 操作はフットスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.75
1台
359,800税込395,780
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとしてユニット種別内蔵式電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
259,800税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとしてユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)4操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
299,800税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
種別ボールネジ、電動式電源電圧(V)単相100
1台
279,800税込307,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール。四面ジャバラ付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850動力源AC100V操作フートスイッチ
1台
339,800税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。オレンジホース長さ(m)2機能早送り装置/無アンカー穴(mm)2021/02/13昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
139,800税込153,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
319,800税込351,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
1台
44,980税込49,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
1台
199,800税込219,780
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
259,800税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日
1台
469,800税込516,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
289,800税込318,780
45日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ(247種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
1台
359,800税込395,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
49,980税込54,978
当日出荷

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000税込2,197,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
1台
73,980税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)