リーチのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
7,127件の「リーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト」、「ビシャモントラバーリフト」、「パレット リフター」などの商品も取り扱っております。
ミニリーチフォーク コレックランキング1位
国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V全長(mm)1790全幅(mm)1790全高(mm)1950フォーク長さ(mm)770バッテリー24V 120AH/5hr制動方式電磁式オフブレーキ電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kWホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本荷重中心距離 (L.C)(mm)400傾斜角度(°)前傾3、後傾5走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)リーチ寸法(mm)425最大揚高(mm)2500フォーク間隔(mm)700~240最小旋回半径(mm)1330
1台
2,998,000税込3,297,800
75日以内出荷

ウォーキーカウンターリフト コレックランキング2位
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。タイプ電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

KSK アシストリフト 京町産業車輌ランキング3位
京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3761ストローク(mm)1410電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)1840フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)210~650昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)10/23。(全負荷時)16/8荷重中心距離(mm)300
1台
1,298,000税込1,427,800
48日以内出荷

ビシャモン カンガルリフター ビシャモンランキング4位
1台
199,800税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スタッカーフォーク コレックランキング5位
工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
1台
1,898,000税込2,087,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
799,800税込879,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3779ストローク(mm)2610電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000~3350フォーク高さ(mm)90~2700フォーク長さL×幅W(mm)650×115車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)240~690昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)25/31。(全負荷時)38/32荷重中心距離(mm)325
1台
1,598,000税込1,757,800
48日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3752ストローク(mm)1410電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)1870フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×60車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)126~530昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)10/23。(全負荷時)13/12荷重中心距離(mm)300
1台
1,590,000税込1,749,000
48日以内出荷

コレックローリーチ
ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。 フォーク間隔を自由に決められます。
全長(mm)1960(ハンドル垂直時)全幅(mm)840揚程(mm)300全高(mm)1150(ハンドル垂直時)走行速度(km/h)3.2(全・無負荷)上昇速度(mm/s)45(全・無負荷)ホイールベース(mm)900リーチ寸法(mm)330フォーク間隔(mm)750~250最小旋回半径(mm)1250
1台
1,998,000税込2,197,800
75日以内出荷

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
94,980税込104,478
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。 バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。 フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプトラスコ品番764-0170質量(kg)625全高(mm)2053フォーク幅W(mm)200~760フォークスライド外幅(mm)200~760充電時間(時間)10上昇時間(時間)24
1台
1,798,000税込1,977,800
75日以内出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1台
1,098,000税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ標準フォーク幅W(mm)160全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195走行時間約2時間(連続)
1台
549,800税込604,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)620フォーク内幅W2(mm)320
1台
1,098,000税込1,207,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
1台
459,800税込505,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式歩行型動力バッテリーフォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
1台
439,800税込483,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に仕様走行は無段階変速式(チョッパー)付属品充電器全幅(mm)900全高(mm)1190走行速度(km/h)8
1台
2,698,000税込2,967,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)