ルークスのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
766件の「ルークス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルークスハイウェイスター シートカバー」、「スルーアクスルアダプター」、「前垣 ゴアテックス」などの商品も取り扱っております。
ブラインドシェード ルークス用 BRAHMSランキング1位
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式ML21Sメーカーニッサン年式H21/10~H25/03車種ルークス
1セット
12,980税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)ランキング2位
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,398税込1,538
当日出荷

ギガチェーンルブ スプリント30 ガリウムランキング3位
WAXで作ったルブです。 WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。 圧倒的な軽さを実現した、短距離、短時間(1時間程度)のレース用ルブ。 摩擦悪化の原因となる汚れを防ぎます。 従来のルブの常識を超える驚異の「サラサラ感」の低摩擦ルブ。 軽さに加え、シャープな感覚が体感できるルプ。
材質パラフィン、PTFE容量(mL)30質量(g)33外径×高さH(Φmm×mm)27×95
1本
899税込989
翌々日出荷

クーラーボックス フォレスクルー ダークブルー JEJアステージランキング4位
超小型クーラーボックスです。(5L)お弁当の保冷にピッタリ。収納目安は350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本(横置き)収納可能です。
質量(kg)0.9ダークブルー内寸奥行(mm)147内寸幅(mm)217内寸(高さH)(mm)161外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)204外寸法・奥行(mm)219
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
35,980税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)


ブラック、ブルーのハンドル部分は『PVDコーティング』。『PVDコーティング』は薄くてかたい膜ができ、耐食性・耐摩耗性に優れます。密着性にも優れ、綺麗な外観に仕上げます。気品あるシルエットが提供するスタイリッシュな使い心地。優雅で独特なラインが料理と空間を装飾します。シックな持ち手に先端の愛らしいデザイン、趣のあるスタイルはデザートにも寄り添います。食器洗浄機対応
全長×幅W(mm)145×18
1本
499税込549
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)スルーアクスルアダプター
パークツール振取台のアームに設置して使用する、スルーアクスルハブ用アダプター。 TS-2、TS-2.2、TS-2.3、TS-4.2、TS-8に対応。 素早く簡単に取り付けることが可能です。
適合機種TS-2/TS-2.2/TS-2.3/TS-4.2/TS-8
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷

耐衝撃性に優れたツールケース(BX-2.2)を採用したアタッシュケースタイプのツールキット。出張修理やイベント会場でのメカニックに最適で本格的なツールをピックアップしました。ATD-1.2 アジャスタブルトルクドライバー ×1 / AWS-1 Y型ヘックスレンチ ×1 / BBT-9 ボトムブラケットツール ×1 / BBT-32 ボトムブラケットツール ×1 / BO-2 ボトルオープナー ×1 / CC-4 チェーンチェッカー ×1 / CN-10 プロフェッショナルケーブルカッター ×1 / CNW-2 チェーンリングナットレンチ ×1 / CP-1.2 カセットプライヤー ×1 / CT-3.3 チェーンツール ×1 / CWP-7 クランクプーラー ×1 / DCW-1 コーンレンチ ×2 / DCW-2 コーンレンチ ×2 / DCW-3 コーンレンチ ×1 / DSD-2 プラスドライバー ×1 / DSD-4 マイナスドライバー ×1 / DT-2 ローター修正器 ×1 / FR-5.2H フリーホイールリムーバー ×1 / GSC-1 ギアクリーンブラシ ×1 / HCW-15 ヘッドスパナ ×1 / HMR-8 ショップハンマー ×1 / HT-8 ハンドル付ヘックスレンチ ×1 / HXS-1.2 ヘックスレンチセット ×1 / LP-7 ペンチ ×1 / MLP-1.2 マスターリンクプライヤー ×1 / MW-8 コンビネーションレンチ ×1 / MW-9 コンビネーションレンチ ×1 / MW-10 コンビネーションレンチ ×1 / PAW-12 アジャスタブルレンチ ×1 / PW-4 プロフェッショナルペダルレンチ ×1 / コンベックスルール ×1 / SW-0 スポークレンチ ×1 / SW-2 スポークレンチ ×1 / SZR-1 ショップシザース ×1 / TL-6.2 タイヤレバー ×1 / TWS-1 トルクスタイプレンチセット ×1 / UP-SET ピッキングツールセット ×1 / VC-1 バルブコアツール ×1 / ZP-5 ニッパー ×1
セット内容ATD-1.2 アジャスタブルトルクドライバー ×1 / AWS-1 Y型ヘックスレンチ ×1 / BBT-9 ボトムブラケットツール ×1 / BBT-32 ボトムブラケットツール ×1 / BO-2 ボトルオープナー ×1 / CC-4 チェーンチェッカー ×1 / CN-10 プロフェッショナルケーブルカッター ×1 / CNW-2 チェーンリングナットレンチ ×1 / CP-1.2 カセットプライヤー ×1 / CT-3.3 チェーンツール ×1 / CWP-7 クランクプーラー ×1 / DCW-1 コーンレンチ ×2 / DCW-2 コーンレンチ ×2 / DCW-3 コーンレンチ ×1 / DSD-2 プラスドライバー ×1 / DSD-4 マイナスドライバー ×1 / DT-2 ローター修正器 ×1 / FR-5.2H フリーホイールリムーバー ×1 / GSC-1 ギアクリーンブラシ ×1 / HCW-15 ヘッドスパナ ×1 / HMR-8 ショップハンマー ×1 / HT-8 ハンドル付ヘックスレンチ ×1 / HXS-1.2 ヘックスレンチセット ×1 / LP-7 ペンチ ×1 / MLP-1.2 マスターリンクプライヤー ×1 / MW-8 コンビネーションレンチ ×1 / MW-9 コンビネーションレンチ ×1 / MW-10 コンビネーションレンチ ×1 / PAW-12 アジャスタブルレンチ ×1 / PW-4 プロフェッショナルペダルレンチ ×1 / コンベックスルール ×1 / SW-0 スポークレンチ ×1 / SW-2 スポークレンチ ×1 / SZR-1 ショップシザース ×1 / TL-6.2 タイヤレバー ×1 / TWS-1 トルクスタイプレンチセット ×1 / UP-SET ピッキングツールセット ×1 / VC-1 バルブコアツール ×1 / ZP-5 ニッパー ×1
1セット
189,800税込208,780
3日以内出荷


適合車種キャラバン・バン・プレミアムGX(E26系/ロングボディ/標準ボディ/標準ルーフ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1000×25
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷

フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:クラウン、サクシード、タンク、ハイエースバン・ワゴン、パッソ、ピクシス スペース・バン、プロボックス、マークX、ヤリス、ランドクルーザー、ルーミー、86、bB、FJ クルーザー、iQ、Rush。HONDA:ヴェゼルハイブリッド、バモス、N-BOX、N-ONE、N-WGN。NISSAN:オッティ、キックス、キューブ、シーマ、スカイライン、フーガ、フェアレディZ、マーチ、モコ、ラティオ、GT-R、NV100 クリッパーリオ、NV 350 キャラバン。MAZDA:スクラムワゴン、ベリーサ、ロードスター。SUBARU:ジャスティ、スバルBRZ、ディアスワゴン、フォレスター。MITSUBISHI:ディグニティ、パジェロ、プラウディア、ミラージュ、eKクロス EV。DAIHATSU:アトレーワゴン、ウェイク、キャスト、タント、トール、ハイゼットカーゴ、ビーゴ、ブーン、ミラココア、ムーヴコンテ。SUZUKI:アルト、イグニス、エスクード、エブリィ、エブリィワゴン、スイフト、スペーシア、バレーノ、ラパン、ワゴンRスマイル、MRワゴン。LEXUS(レクサス):CT、IS、UK。
シルバー材質(本体)アルミニウム(パウダーコート)質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)1300×600取付け方法吸盤 (2個付き)材質(吸盤)PVC
1個
1,320税込1,452
翌日出荷

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えたゴアテックスワークウェア。 寸法は作業性を高める動きやすいゆったりサイズに設定しており、9サイズの広いサイズ展開で様々な体格の方にお選びいただけるのが特徴です。 高輝度の50mm反射帯で高い視認性を確保しました。両袖、両胸計4か所に便利なループ付きです。洗濯機で丸洗いOK。
用途軽作業・デリバリーセット内容上下セットブルー質量(g)約850(Lサイズ)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、防風、3層構造、ダブルフラップ、反射付、広口納袋 洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
1着
25,980税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車のコンソールリヤエンドボックス専用のマルチボックスです。専用設計で、コンソールリヤエンドボックスにピッタリフィットします。コンソールリヤエンドボックスに入れるだけの簡単取り付けです。収納する小物のサイズに合わせて、付属のパーテーションで収納部を仕切ることができます。ゴミ袋をセットしてゴミ箱としても使用できます。ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減します。内装に合わせた黒ツヤ+シボ調です。メーカートヨタ
1個
2,298税込2,528
13日以内出荷

1個
6,998税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ブラック、ブルーのハンドル部分は『PVDコーティング』。『PVDコーティング』は薄くてかたい膜ができ、耐食性・耐摩耗性に優れます。密着性にも優れ、綺麗な外観に仕上げます。気品あるシルエットが提供するスタイリッシュな使い心地。優雅で独特なラインが料理と空間を装飾します。シックな持ち手に先端の愛らしいデザイン、趣のあるスタイルはデザートにも寄り添います。食器洗浄機対応
全長×幅W(mm)185×25
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷

メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド。ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載。ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能。iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません。タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用。後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます。付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド。フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます。iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイクセット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります)質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10タイヤサイズ直径20~29インチ適合車種クイックリリース・スルーアクスルタイヤ幅(mm)40まで本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
1セット
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤寸法(mm)173×53Φ容量(mL)180質量(g)238対応ボディー色全色トラスコ品番756-7707危険物の類別非危険物特性傷消し
1本(180mL)
859税込945
当日出荷

伸縮素材でぴったりフィット。
仕様枕カバー付き、リヤシートベルト対応材質(表地)ポリエステル100%寸法(mm)前席背面H720×W540、前席座面H590×W600、前席枕H550×W540、後席背面H700×W580、後席座面H620×W750、後席枕H360×W230タイプ軽ベンチフルセット
1セット
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)