ルーバのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
9,782件の「ルーバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーバー」、「熱対策キャビネット」、「釘抜」などの商品も取り扱っております。
ウォルボックス用ルーバー 未来工業ランキング1位
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
1パック
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



LP ルーバー 日東工業ランキング4位
1セット(2個)
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

フード付角形ルーバー 日東工業ランキング5位
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
1セット(2個)
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質PBT+PC樹脂製付属品取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
1セット(2個)
9,298税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイトホワイト
1個
98税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)20
1個
469税込516
当日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
1個
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
999税込1,099
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製。換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
9,698税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)89外形寸法D(mm)115仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)1900
1個
4,198税込4,618
当日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日東工業角形ルーバー
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
1セット(2個)
9,298税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
1個
799税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)