ルーパーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,810件の「ルーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーバー」、「ルーパーファイル」、「平台車 取手」などの商品も取り扱っております。
ルーパーファイル<5冊パック> リヒトラブランキング1位
パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。 1~100枚までしっかりファイリング。 0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。
サイズA4タテ収納枚数100材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.3タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)6穴数2縦(mm)300横(mm)225グリーン購入法適合
1組(5冊)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスランキング2位
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ルーパーファスナー リヒトラブランキング3位
コピー用紙150枚の厚さをしっかり綴じます。使いやすいルーパー綴じ具をペーパーファスナーにしました。カラフル5色で、オフィスの書類を色別に分類できます。1袋5組入り
材質ポリプロピレンピッチ(mm)80収納枚数150穴数2
1袋(5組)
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ルーペ 虫めがね シンワ測定ランキング4位
手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業ランキング5位
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製。換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
9,698税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。 スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。
材質ハンドル/アルミパイプ。プレート/ABS樹脂。クッションシート/ポリエチレン(PE)グレーパイプ径(Φmm)22
1本
4,898税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SUPER LUBE (スーパールーベ)O-リング用シリコーンオイル
O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。
用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に仕様NSF:H1グレード無色透明容量(mL)118使用温度範囲(℃)-50~200引火点(℃)300以上粘度(cSt)5000(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
1本(118mL)
4,698税込5,168
当日出荷

発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。 クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。
混率(%)ポリエステル100包装形態スタック包装質量(g/m2)130蒸発残留物0.02g/m2、IPA:0.10g/m2切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)330溶出物質0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント28×10~^6/m2
1袋(150枚)
5,485税込6,034
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。
用途まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.4×276.9×6
1個
1,598税込1,758
7日以内出荷

発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。 クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと 残留イオンの混入を低減している商品です。
材質ポリエステル100%包装形態バルク包装質量(g/m2)130蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2寸法(inch)4×4アズワン品番1-4766-13切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)330溶出物質Na+:0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント液中:28×10~^6/m2
1袋(300枚)
5,336税込5,870
当日出荷

オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

新聞・辞書などの細かい文字を見るときに。また、ペーパーウエイトにもなります。
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)60材質本体/アクリル。レンズ枠/ABS樹脂質量(g)118タイプデスク型種類デスクルーペ本体寸法(mm)78×78×55RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
1個
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ボックスはクリーンペーパーを使用しています。 優れた吸液率と吸液速度を誇っています。 高度なクリーンルーム内のワイピングに適します。
寸法(mm)100×210クラス1000~10000仕様連続取出タイプ材質セルロース100%アズワン品番7-662-01
1ケース(300枚×48箱)
49,980税込54,978
当日出荷

有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)商品タイプ複合機色数5色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブルインク色5色(独立インクタンク)ノズル数総4096(プリントヘッド)最大解像度4800(横)×1200(縦)給紙方式後トレイ/カセット連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約45.5インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBKエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 155 012
1台
29,980税込32,978
当日出荷

1セット(2個)
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。トラスコ品番246-4122材質スチール(三価クロムメッキ)幅(mm)962タイプ78アズワン品番65-2064-16
1本
3,398税込3,738
当日出荷


パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。1~100枚までしっかりファイリング。0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。
サイズA4タテ収納枚数100材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.3タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)6穴数2縦(mm)300横(mm)225グリーン購入法適合
1冊
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンワサプライコピー偽造防止用紙
コピーをしたら、「コピー」の文字が浮き出る用紙。原本管理、コピー偽造防止に。特長この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきり判別できる用紙です。原本をしっかり管理したい社内書類や社外秘の書類など、コピーを防止したい書類への使用に最適。また、チケットやクーポンなどの偽造を防止できるので、偽造防止したいものへの使用にも最適です。用紙自体にはブルーの色がついており、またこの用紙をコピーした際浮き出てくる「コピー」「COPY」の文字が地模様として入っています。プリンタを選ばず、マルチに使える用紙です。インクジェットプリンタ、カラーレーザー・モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷用途には向きません。また、超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンタ、超高速・高速コピー機には対応していません。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G920・V600・V500、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応します。ただし、印刷内容によってはにじみが生じることがあります。
紙厚(mm)0.088±0.005坪量(g/m2)68プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、印刷面マーク:片面
1セット(100枚)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)