レコードのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
683件の「レコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチレコードプレーヤー」、「レコード 箱」、「レコード収納」などの商品も取り扱っております。
LPジャケットカバー NAGAOKAランキング1位
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質PP厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)325×325アズワン品番64-4371-14
1セット(30枚)
1,288税込1,417
当日出荷

OPP袋 テープ無し モノタロウランキング2位
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NAGAOKA EPジャケットカバー NAGAOKAランキング3位
厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm)100材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190アズワン品番64-4371-07
1個
780税込858
当日出荷

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOランキング4位
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKOランキング5位
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。 レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分水、防腐剤、界面活性剤
1個
2,198税込2,418
当日出荷

スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
1個
18,000税込19,800
7日以内出荷

レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。 持ちやすくクリーニングしやすい形状。
セット内容本体×1、ベース×1
1個
1,498税込1,648
当日出荷

アナログレコード盤用クリーニングスプレー クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-38
1本
1,500税込1,650
当日出荷

木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)取扱説明書(15.35MB)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980税込25,278
当日出荷

ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。 天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。 ※iOS11以上は非対応です。 コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。 ヘッドホン端子装備。 ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。 33-1/3、45、78回転対応。 Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。 ダストカバー付属。
電源付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+)カートリッジセラミック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約418×103×387質量(kg)約3.5
1個
14,980税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)

仕様上下連結可能(連結金具付)質量(kg)23耐荷重(kg)(全体)30、(上部)20板厚(mm)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×465×850内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)370×380×350
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)食品衛生法適合
1箱(100枚)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
形状B(タトウ式(ヤッコ型))厚さ(mm)2クラフト入数(枚)40外寸法・高さ(mm)62フルート5号段内寸高さ(mm)54
1パック(40枚)
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

思い出の名盤が蘇る 多機能レーコードプレイヤー レトロな外観でも、機能は充実 気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり! レトロなトランクケース型 まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!? 部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。 使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。 トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。 持ち運び簡単 部屋の移動も楽々 雰囲気のあるレトロデザイン カフェなどでインテリアとしても
1台
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

掛け置き兼用でレコードジャケットが隠れず飾れる!レコード全面飾れるフレーム(スタンド付)。一般的なレコードジャケット315×315mmサイズがぴったり収まります。また、9mmの深さがあるので、シングルからダブルジャケットまで対応しています。スタンド付なので、壁掛けだけでなく卓上でも飾ることができます。
仕様掛け置き兼用材質(面)樹脂寸法(mm)(窓寸)315×315/(裏板)325×325材質(本体)樹脂質量(g)770有効内寸(mm)315×315×9外寸(mm)335×335×25寸法(縦×横×厚さ)(mm)(対応サイズ)315×315×9までのジャケットが収納可能
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。 レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。
材質アクリル厚さ(mm)5.7直径(Φmm)116質量(g)182
1個
2,998税込3,298
9日以内出荷