- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- レニーのおすすめ人気ランキング
レニーのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新107件の「レニー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ネジ」、「プラスチックねじ」、「樹脂 全ねじ」などの商品も取り扱っております。
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。
基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応
ホーユーミニーレウイウイDジャム4
高い持続性、Wスタイリング効果(ワックスにジェルの硬さ、グロスのツヤ、テクスチャーの風合い等)、髪にベタつきの少ない仕上がり、スムーズな塗布感と洗い流しやすさが特長です。
香りは、アップルやピーチ、ラズベリーの明るいフルーツと、深みのあるバニラの甘さが出会ったフルーティバニラの香りです。
性別男女兼用
1個(80g)
¥1,300税込¥1,430
4日以内出荷
1個(80g)
¥1,300税込¥1,430
4日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
材質レニー(高強度ナイロン)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質レニー黒(高強度ナイロン )種類丸ワッシャー
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユニ・チャームムーニーおしりふきトイレに流せるタイプ
うんちと一緒に流せて、オムツ替えの後始末が簡単便利!トイレトレーニングや仕上げふきでも、ママもパパもお子さまも簡単にふけて、すぐ流せて便利です。極細繊維をふんわり織り上げているので、お子様のデリケートなお肌にもやさしい肌ざわりです。
商品タイプ詰め替え用
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
由良産商ファスニー つまみねじ(黒色)
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4色黒
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
由良産商ファスニー つまみねじ(白色)
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4色白
KITA(喜多)セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭
・ミッドソールに特殊ブレンドした発砲樹脂を採用し、柔らか履き心地を実現したセーフティスニーカーです。・弾力のある厚底EVAラバー素材を採用することで、長時間履いても疲れにくいです。・カカト部分の反りあがり設計で、しゃがむことなく、手をシューズに触れずに脱ぎ履きすることができます。・つま先から踵部にかけての靴底カーブフォルムが安定した足運びを助けます。・靴底が足を包み込むようにフィット。無駄な足の動きを抑制し安定性を高めます。・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。・カカト部分には、視認性の高い反射材採用で夜間作業の安全を確保します。
材質(アッパー)ポリエステル・合成樹脂材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底機能制菌×消臭インソール足幅3E材質(先芯)鋼甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー