ロックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
10,281件の「ロックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極小結束バンド」、「インシュロック 極細」、「商品タグ 紐」などの商品も取り扱っております。
ナイロンロックス アズワンランキング1位
1セット(1000本)
1,830税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロックス TENMA(天馬)ランキング2位
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
1セット(6個)ほか
29,980税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

タグ付け用ループ TRUSCOランキング3位
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
1セット(100本)
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LOX(ロックス) トスカバノックランキング4位
1箱(5000本)ほか
7,498税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ロックス TENMA(天馬)ランキング5位
頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。 ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
1パック(100本)
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチ操作 差込方向は自由 取付後は完全ロック(外れません)
1箱(5000本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
1箱(1000本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
1袋(1000本)
14,980税込16,478
当日出荷

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
199税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サトーゴーセーループロック
ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。材質ナイロン66
1箱(5000本)
5,698税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
1袋(100本)ほか
139税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
75税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ナックスループタイ
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
1パック(30本)ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)