ロック針のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
258件の「ロック針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルアーロック シリンジ」、「sm 針」、「注射針」などの商品も取り扱っております。
ロック基金属針 90°カット 三商ランキング1位
1個
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ロック基吸上針 先端90° 三商ランキング2位
1個
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ロック型 普通針 19G ジーエルサイエンスランキング3位
1本ほか
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

VAN金属針 90°カット先 VAN(翼工業)ランキング4位
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
ゲージ17G針径×長さL(Φmm×mm)1.5×150角度(°)針先:90材質針/SUS304、針基/真鍮にニッケルメッキ仕様針基:ロック基アズワン品番61-9093-43
1箱(12本)
10,980税込12,078
15日以内出荷

ロック型 普通針 23G ジーエルサイエンスランキング5位
1セット(12本)ほか
5,298税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
1箱(12本)
3,198税込3,518
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)



ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
1組(3本)
29,980税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)


HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498税込1,648
当日出荷

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
1組(6本)
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180
1箱(100本)
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

1パック(12本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス目盛青色
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷

1パック(20本)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)