- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ロッド錠のおすすめ人気ランキング
ロッド錠のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新129件の「ロッド錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両開きラッチ」、「両開き ドア ロック」、「ロック」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド
ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
1個
¥7,422税込¥8,164
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
ストローク(mm)24材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)477仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9021
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用付属品E形止め輪ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)203タイプラウンドロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
1個
¥2,498税込¥2,748
4日以内出荷
TAKIGEN(タキゲン)両開き用フラットラッチ
ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉付属品ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け材質亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM)質量(g)984表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03096
1個
¥6,120税込¥6,732
4日以内出荷
GOAL(ゴール)ハンガードア錠 TSDシリーズ
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途ハンガードアなどシリーズTSDシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット29
1組
¥6,898税込¥7,588
翌々日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ロッドコントローラー付防水フラットハンドル
ロッド棒はストレートに取付きます。
曲げ加工不要でセンターが決まります。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60)
ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ
止め金と合せて三点締めができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
TAKIGEN(タキゲン)面付ロックハンドル
面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力に密閉します。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉付属品ロッドガイド・スペーサー表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9022
2~4点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)209タイプフラットロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
1個
¥2,498税込¥2,748
4日以内出荷
栃木屋平面ラッチ(3P)
ロッド棒の使用により3点ロックが可能な平面ラッチです。3P仕様です。ラッチストロークを15mmにすることにより安定感を増しました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等質量(g)680材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ラッチ)ZDC/Cr。(ピン)S20C/Zn。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn。(ロッドホルダー)PA/原色キー番号キー無しRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398税込¥5,938
6日以内出荷
TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ)
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm)
ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21675
1個
¥3,093税込¥3,402
当日出荷
GOAL(ゴール)ハンガードア TSAシリーズ
バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。
1種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。
用途ハンガードアなどの引戸バックセット(mm)29種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー鍵GPシリンダー錠