ロブのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
3,408件の「ロブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6-ロブ」、「ロブボルト」、「ロブ モンキー」などの商品も取り扱っております。
5-ロブ 梅花(ばいか) サイマコーポレーションランキング1位
1パック(21個)ほか
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

圧着機能付ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング2位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着機能付ペンチ
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
3,198税込3,518
当日出荷

スリー ロブ ノブ イマオコーポレーションランキング3位
イマオコーポレーションスリー ロブ ノブ
材質(ノブ)ポリアミド表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
379税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20 サイマコーポレーションランキング4位
青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398税込4,838
3日以内出荷

TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) サイマコーポレーションランキング5位
1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

青・黒・黄・緑サイズT4/T5/T6/T8ドライブサイズT4,T5,T6,T8適合レンチT4,T5,T6,T8RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898税込3,188
3日以内出荷

スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
材質ステンレスA2表面処理パシベートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
979税込1,077
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
材質表面処理黒ニッケルめっき表面硬度Hv 400 minRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
979税込1,077
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。 今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
材質表面処理ニッケルめっき表面硬度Hv 400 minRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
979税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ニューストロング販売ピローブロック
中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
用途加工物の振動ずれ防止に仕様低用バネ使用材質スチール(S45C)黒染仕上げ
1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個材質S45C表面処理黒染め熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
1箱(300本)ほか
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
829税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチ
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)480×600種別再生材使用材質ポリエチレン他関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)再生材使用率(%)80
1袋(5枚)ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)