- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ローソクのおすすめ人気ランキング
ローソクのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新710件の「ローソク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル 研磨」、「線香」、「ローソク 15号」などの商品も取り扱っております。
ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番435-2980質量(kg)4.2
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 超鋼用
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番435-3005質量(kg)4.2
1台
¥67,980税込¥74,778
当日出荷
1箱(20本)
¥499税込¥549
当日出荷
マルエム[理化学・容器]ねじ口ローソク瓶
材質本体(硼珪酸ガラス)+キャップ+ポリ栓付
もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。
思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。
また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。
ローソクは備えていれば安心できるものです。
この機会におすすめいたします。
長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80燃焼時間(時間)約24
1個
¥649税込¥714
当日出荷
CGKドリル研磨機
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。
プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。電源(V)AC100電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15材質(砥石)PA動力(W)100砥石径(Φmm)125タイプ山形、一文字、ローソク研削対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250研削範囲(mm)2~13質量(kg)17トラスコ品番138-1679
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
1セット(10袋)
¥409税込¥450
4日以内出荷
ファーステック鉄骨用ドリル研磨機
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。
1年間の保証付き
仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180ドリル先端角度(°)165~180
燃焼時間5分の小さなろうそく
ろうそく立てを使った燃焼実験に適した、使い切りサイズです。
仕様●大きさ:Φ6×12mm●容量:約200本アズワン品番67-4768-84
1箱
¥659税込¥725
6日以内出荷
割れてしまっても補充できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質キャンドル:パラフィン質量(g)800外径×高さH(Φmm×mm)(カップ)44×30、(ローソク)36×26燃焼時間(時間)6
1パック(175g)
¥799税込¥879
翌日出荷
三菱マテリアル鉄骨用テーパドリル
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160。最先端:100
香彩堂防災用キャンドル3個入
約10時間燃焼のキャンドルが3個入り。夜間の照明はこれ1つで3日間、安心です。
カップはクリスタル模様で光りは屈折して輝きます。仏事・普段使いにちょっと気分を変えませんか
カップ中・底にも安全のための一工夫が凝らされています。
用途災害備蓄、停電、仏事、普段使い材質ろうそく:パラフィンワックス、カップ:PC樹脂質量(g)約65(1個あたり)寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30燃焼時間(時間)約10
1セット(3個)
¥1,498税込¥1,648
欠品中
ササガワポリ提灯 5個入
販促必需品!様々なカラーを取揃えました!年間を通し多方面で活躍!!お店の装飾はもちろん、お花見・屋台・子供会・町内会など 年間を通し多方面で活躍する商材です。コンパクトに折り畳めます!表面は、ジャバラ状になっており丼鉢状にコンパクトに折り畳めます。収納時にかさばりません。 ※装飾用ですので、ろうそく等は使用しないでください。電球は20Wまで使用できます。
材質ポリエステル樹脂本体寸法(縦×直径Φ)(mm)250×230







![ねじ口ローソク瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26981045-220209-02.jpg)