ロープ 50mのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,546件の「ロープ 50m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷揚げ用ロープ」、「ロープ 伐採」、「トラロープ 50m」などの商品も取り扱っております。
クレポリロープ まつうら工業ランキング1位
1巻
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクランキング2位
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイロンロープ TRUSCOランキング3位
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クレモナロープ まつうら工業ランキング4位
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

綿ロープ まつうら工業ランキング5位
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
1巻(50m)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
1巻
9,998税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1巻
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
1巻
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1巻
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)